Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schaltschrank

  Schaltschrank  (1.848 Angebote unter 27.604.064 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schaltschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   124   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schaltschrank
^

Schaltschränke für die sichere Verdrahtung

Die Schaltschränke bieten gesicherte und geschützte Räume für die Verdrahtung. Sie sind in vielen Varianten erhältlich, die von einfachen Klemmkästen bis hin zu modularen Spezialschranksystemen reichen. Die Schaltschranksysteme schützen die Komponenten vor äußeren Einflüssen und die Umgebung vor elektrischen und elektromagnetischen Gefahren.

Professionelle Schaltschränke im Überblick

Der Schaltschrank ist ein gesicherter Bereich für alle elektrischen oder elektronischen Komponenten, die zu einer Maschine oder Anlage gehören. Er erzeugt einen zentralen Ort für jegliche Bauteile, wie Sensoren oder Klemmen. Im Schaltschrank werden Kabel gekoppelt und Funktionen verknüpft. Er bietet sich für alle professionellen Bereiche an, wie unter anderem für
  • Werkzeugmaschinen,
  • Klimaanlagen,
  • Logistiksysteme oder
  • Prozesstechnik.
Der Schaltschrank ist in umfangreichen Ausführungen erhältlich. Sie reichen von einfachen Kästen mit Klemmleisten bis hin zu erweiterbaren Schaltschranksystemen. Die Hersteller bieten verschiedenste Größen an, die sich an die Gegebenheiten vor Ort und die gesetzlichen Bestimmungen anpassen lassen.

Tipps für die Auswahl und Installation

Als Schaltschrank wird der Korpus oder die gesamte Einheit mit montierten Komponenten bezeichnet. Das Gehäuse bietet eine oder mehrere Türen, die abschließbar sind. Sie verhindern Risiken für Personen durch die elektrische Spannung oder Schäden am Schaltschranksystem durch mechanische Einwirkungen. Im Gehäuse sind Vorrichtungen integriert, an denen die Komponenten befestigt werden können. Viele Schaltschränke besitzen eine Montagewand. Sie
  • schützen die Komponenten und die Umgebung vor negativen Einflüssen.
Je nach Ausführung bieten die Schaltschränke einen Schutz vor Verschmutzung, zu starker Erhitzung oder elektromagnetischen Feldern. Sie können abschirmend wirken oder den Brandschutz unterstützen. Die Schaltschränke können verschiedensten Anforderungen gerecht werden. Die Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort kann unter anderem durch die folgenden Erweiterungen und Ausführungen erfolgen:
Der Schaltschrank sollte sich auch an seinem Einsatzgebiet orientieren. Die Anzahl der einzelnen Maschinenmodule in der Anlage, die gewünschte Flexibilität und die gewünschte Komponentenauswahl wirken maßgeblich auf die Auswahl ein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.