Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 300x300x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1033.000 Elektrische Abdeckung Polyurethan, Stahl IP66
Rittal 1033.000 Elektrische Abdeckung Polyurethan, Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1033000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1033000
EAN/GTIN:
     4028177813458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x300x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813458
Herstellerartikelnummer:
1033000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001033000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1033000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1033000
Höhe:
300.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,85*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,97*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,09*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,78*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,72*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,90*
Zubehör
Rittal
2361010
ab € 64,69*
Zubehör
Rittal
2476010
ab € 87,47*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,68*
Zubehör
Rittal
2561200
ab € 12,83*
Zubehör
Rittal
2571100
ab € 13,51*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,34*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,65*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.