Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 500x500x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1350 000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Rittal AX 1350 000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Artikel-Nr.:
     C513-1350000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1350000
EAN/GTIN:
     4028177813281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813281
Herstellerartikelnummer:
1350000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001350000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1350000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1350000
Höhe:
500.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
500.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,34*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,21*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,54*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,26*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,97*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 109,54*
Zubehör
Rittal
2566400
ab € 33,85*
Zubehör
Rittal
2566200
ab € 18,19*
Zubehör
Rittal
2576100
ab € 14,57*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,32*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,71*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.