Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 400x500x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1045.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1045.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1045000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1045000
EAN/GTIN:
     4028177813403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 400x500x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813403
Herstellerartikelnummer:
1045000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001045000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1045000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1045000
Höhe:
500.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,91*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,78*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,72*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,74*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,95*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,35*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 14,65*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,32*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,63*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,56*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.