Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 380x380x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1380.000 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 1380.000 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C513-1380000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1380000
EAN/GTIN:
     4028177813427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x380x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813427
Herstellerartikelnummer:
1380000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001380000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1380000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1380000
Höhe:
380.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
380.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 28,37*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 27,81*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 59,15*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 44,50*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 45,24*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 26,77*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 15,36*
Zubehör
Rittal
2472010
ab € 73,23*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 8,05*
Zubehör
Rittal
2742010
ab € 100,81*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 16,82*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 15,97*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 31,88*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 35,38*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.