Schaltregler, Typ=XCL232D181KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=1.8 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, ...
Schaltregler, Typ=XCL232D251KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=2.5 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, ...
Schaltregler, Typ=XCL232D201KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=2 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...
Ausgangsspannung = 1.5 V dc, 3.3 V dc Ausgangsstrom = 4A Eingangsspannung = 2.5 → 5.5V dc Montagetyp = Oberflächenmontage Anzahl der Ausgänge = 2 Temperatur min. = -40°C Breite = 5mm
Schaltregler, Typ=XCL232D331KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, ...
Schaltregler, Typ=XCL232B071KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=700 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XCL232B081KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=800 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6,...