Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78B-1.0(L) Schaltregler, Eingang 32V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668997
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78B12-1.0L
EAN/GTIN:
     5059039723690
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 25mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78B-1.0(L)
Netzausregelung = 0.1%
Länge = 11.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Leistungsverringerrung über 71 °C Betriebstemperatur. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Serie R-78Bxx 1.0L. Galvanisch nicht getrennt Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Kühlkörper nicht erforderlich Hoher Wirkungsgrad Großer Eingangsspannungsbereich, bis zu 34 V Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Flaches Profil Anschlussbelegung mit Linearreglern LM78XX kompatibel Version "L" mit 90° Stiften
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
25mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78B-1.0(L)
Netzausregelung:
0.1%
Länge:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668997, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78B1210L, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 10,99358*
€ 13,7981*
1
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,56*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 15,58*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,42*
6 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 23,25*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 13,7981*
€ 16,41974
pro Stück
ab 420 Stück
€ 13,38358*
€ 15,92646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99358*
€ 13,08236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 579,5202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.