Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78C-1.0 Schaltregler, Eingang 18 → 42V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 15W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-78C-1.0 Schaltregler, Eingang 18 → 42V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 15W, 1A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7398307
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78C15-1.0
EAN/GTIN:
     5059039745517
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 18 → 42V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 15W
Wirkungsgrad = 94%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78C-1.0
Netzausregelung = ±0.2%
Lastausregelung = ±0.4%

Allgemeine Sicherheit: EN 60950-1:2006 und A11:2009 und A1:2010 Standby-Leistung: EN62301:2005. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 68 °C. DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, Serie R-78Cxx 1.0L. Die Recom R-78Cxx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler, die ideal geeignet sind, die Linearregler der Serie 78xx mit 1 A zu ersetzen und stiftkompatibel zu sein. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit Kurzschlussschutz und thermischer Abschaltung. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauform Pin kompatibel mit Linearreglern LM78xx Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Vollständig geschützt gegen Kurzschluss Positiver auf negativer Konverter Geringe Restwelligkeit und Rauschen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
18 → 42V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
15W
Wirkungsgrad:
94%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78C-1.0
Netzausregelung:
±0.2%
Lastausregelung:
±0.4%
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 7398307, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78C1510, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,59*
€ 15,62*
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 17,05*
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 22,72*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 23,71*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.