Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78B-1.0 Schaltregler, Eingang 12 → 32V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 9W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668718
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78B9.0-1.0
EAN/GTIN:
     5059039726530
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 12 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 9W
Wirkungsgrad = 95%
Brumm- und Störspannung = 25mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78B-1.0
Netzausregelung = 0.1%
Betriebsdauer = 6584000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
12 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
9W
Wirkungsgrad:
95%
Brumm- und Störspannung:
25mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78B-1.0
Netzausregelung:
0.1%
Betriebsdauer:
6584000h
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668718, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78B9010, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 7,78453*
€ 9,85*
1
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,52*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 15,01*
1
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 15,77*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 420 Stück
€ 9,55453*
€ 11,36989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78453*
€ 9,26359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 413,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.