Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78B-2.0 Schaltregler, Eingang 4.75 → 32V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 6.6W, 2A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1392820
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78B3.3-2.0
EAN/GTIN:
     5059039734542
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.75 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 6.6W
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78B-2.0
Netzausregelung = ±0.5%
Erfüllte Normen = CB-Bericht, EN 55022, IEC/EN 62368-1

Schaltregler der Serie R78Bxx 2.0. Die Recom R-78Bxx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler. Sie bieten ein hochwertiges Produkt zu niedrigen Kosten in der Produktionsmenge. Sie eignen sich ideal als Ersatz für 78xx-Linearregler und sind stiftkompatibel. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit durchgehendem Kurzschlussschutz und es sind keine externen Komponenten erforderlich, um effizient zu arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C bei Volllast Pin kompatibel mit TO220 Linearreglern Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Erfordert keine externen Komponenten Dauerkurzschlussschutz Geringe Restwelligkeit und Rauschen Kompakte Größe, um Platz zu sparen Positiver auf negativer Wandler
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.75 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
6.6W
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78B-2.0
Netzausregelung:
±0.5%
Erfüllte Normen:
CB-Bericht, EN 55022, IEC/EN 62368-1
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, dc dc wandler 2a, 1392820, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78B3320, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,9731*
1
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 15,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 16,37*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,67*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 46,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 12,9731*
€ 15,43799
pro Stück
ab 210 Stück
€ 12,58977*
€ 14,98183
pro Stück
ab 420 Stück
€ 12,19643*
€ 14,51375
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 11,81334*
€ 14,05787
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 544,8702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.