Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Satelitten-Anlage

  Satelitten-Anlage  (74 Angebote unter 30.938.856 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Satelitten-Anlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Satelitten-Anlage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß (9 Angebote) 
Flachantenne stationär; Twin-Universal-LNB; - Empfangsbereich: 10,7-12,75 GHz - Oszillatorfreq.:9,75/10,6 GHz, Ausgangsfreq.: 2 x950-2150 MHz, Systemgüte 13,3/13,7 dB/K, Umschaltung Low-/High-Band ...
KATHREIN Digital Systems
20010032
€ 200,23*
pro Stück
 
 Stück
Megasat 1500080 Satellitenantenne Schwarz, Weiß (5 Angebote) 
Digitale Camping Satellitenanlage, die sich besonders durch seine robuste Bauart und das umfangreiche Zubehör hervorhebt. - Dank des Saugfußes ist eine feste und stabile Montage gewährleistet. - Ka...
Megasat
1500080
€ 39,20*
pro Stück
 
 Stück
Megasat 9101628 Satellitenantenne Schwarz, Weiß (4 Angebote) 
Robuste Camping-Satellitenanlage mit umfangreichen Zubehör. Der Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, liegt im L...
Megasat
9101628
€ 86,14*
pro Stück
 
 Stück
Megasat 0600150 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge (2 Angebote) 
Multischalter in bester Qualität mit neuester Technik Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von mehreren Satelliten über eine Koaxialleitung. Pro Satellit benötigt man ein LNB...
Megasat
0600150
€ 46,37*
pro Stück
 
 Stück
SAT-Anlage Camping SKYRIDERDOMEISI ws (3 Angebote) 
SAT-Anlage Camping SKYRIDERDOMEISI ws
TechniSat
0146/1580
€ 814,60*
pro Stück
 
 Stück
CaratecSat CASAT600S (S) (1 Angebot) 
CaratecSat CASAT600S (S) Mit den vollautomatischen Sat-Antennen und den Caratec LED TVs mit integriertem Sat-Receiver wird mobiles Fernsehen jetzt ganz einfach. Sie brauchen keinen separatenSat-Rec...
Caratec
87456
€ 1.524,88*
pro Stück
 
 Stück
Schwaiger
SPI993011
€ 62,08*
pro Stück
 
 Stück
Megasat 0600151 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 8 Ausgänge (2 Angebote) 
Der Multischalter ist geeignet für den Empfang von zwei Satelliten und für bis zu 8 Teilnehmer. Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von mehreren Satelliten über eine Koaxial...
Megasat
0600151
€ 90,99*
pro Stück
 
 Stück
Megasat Digital 1 HD 950 - 2150 MHz Eingebautes Display (5 Angebote) 
Messung von Satellitensignalen (DVB-S/-S2) auf einem 3,5 Zoll großen Bildschirm. Spektrum- und Konstellationsdiagramm zur Fehleranalyse. Automatische Satellitenerkennung (NIT). Integrierter Receive...
Megasat
2600011
€ 163,81*
pro Stück
 
 Stück
H30D+, Sat-Anlage (2 Angebote) 
H30D+, Sat-Anlage Anschlüsse: 1x F-Buchse Material: Aluminium Größe: 58.6 XS2VMS weiß, Single LNB
IdoIt
12605
€ 105,05*
pro Stück
 
 Stück
Schwaiger SPI5500SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1 (3 Angebote) 
Schwaiger SPI5500SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1 Schwaiger SPI5500SET1 SAT-Außeneinheit (55 cm + Single-LNB) für einen Teilnehmer Empfangssystem zum Aufbau von 1-Teilnehmer-SAT-A...
Schwaiger
SPI5500SET1
€ 33,67*
pro Stück
 
 Stück
Selfsat H50D4 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß (1 Angebot) 
die unauffällige Satellitenantenne Quad LNB integriert und vormontiert 4 Receiver direkt anschließbar Schnelle und einfache Montage Empfangsstärke wie 80 cm SAT-Spiegel
IdoIt
10009366
€ 224,84*
pro Stück
 
 Stück
Schwaiger
SPI994011
€ 58,98*
pro Stück
 
 Stück
IdoIt
0200150
€ 118,15*
pro Stück
 
 Stück
Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1 (3 Angebote) 
Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1 Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Außeneinheit (55 cm + Single LNB) für einen Teilnehmer Empfangssystem zum Aufbau von 1-Teilnehmer-SAT-A...
Schwaiger
SPI5502SET1
€ 36,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Satelitten-Anlage
^

SAT-Anlage – für den Empfang von Fernsehsignalen

Satellitenfernsehen ist eine weit verbreitete Methode zum Empfangen von Fernsehsignalen. Dabei werden die Bild- und Tonsignale von einem Satelliten gesendet und mit einer SAT-Anlage zum Fernseher übertragen. Eine Satellitenschüssel, welche direkt auf den Satelliten gerichtet sein muss, fängt die Signale ein. Über ein speziell von Störsendern abgeschirmtes Kabel werden die Signale zu einer Empfangsbox transportiert. Diese Box verarbeitet die Signale und wandelt sie so um, dass diese vom Fernseher angezeigt werden können. Für die  Übertragung vom Satellitenreceiver zum Fernseher verwendet man häufig Scart-Kabel. Bei digitalen Signalen ist ein HDMI-Kabel die beste Lösung, um den Signalverlust zu vermeiden.

Die Parabolantenne

Die Parabolantenne ist eine Empfangsvorrichtung, welche in freier Sicht auf den Satelliten ausgerichtet montiert werden muss. Der Mindestdurchmesser für den Empfang von Signalen beträgt 60 cm, 80 cm sind hierbei jedoch von Vorteil. Die Antenne wird meist an einer Stange vertikal und horizontal ausgerichtet und fest verschraubt. Dazu hat sie Haltevorrichtungen auf der Rückseite. An einem Arm an der Schüssel ist ein LNB (Low Noise Block) befestigt. Dieser konvertiert die von der Antenne empfangenen Signale und leitet diese per angeschlossenem Kabel weiter.

Der SAT-Receiver

Der SAT-Receiver ist ein Gerät, das die Signale des LNB in Bild und Ton wandelt und an den TV weiterleitet. Hierzu zählen Film- und Radioprogramme. Der Vorteil gegenüber einer Antenne, welche direkt an den TV angeschlossen wird, ist, dass dadurch wesentlich mehr Programme frei empfangbar sind. Die neuste Generation Receiver bietet Formate bis zum Full HD TV-Standard an für makellose Bilder. Die Signale müssen hierbei auch vom Satelliten ausgegeben werden. Diesen Service bieten nur wenige Sender zur Zeit an.

Für den Empfang benötigte Kabel

Bei den für den TV-Empfang benötigte Kabel handelt es sich um speziell abgeschirmte, meist weiße Modelle. Die Schüssel kann oft sehr weit entfernt aufgestellt werden, so dass noch ein gutes Signal über die Kabel übertragen werden können. Vorteil sind natürlich kürzere Wege, diese bieten bessere Signale und somit ein besseres Bild und Tonergebnis.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.