Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 0600150 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 0600150 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Megasat 0600150 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21137675
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0600150
EAN/GTIN:
     4046173100280
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Multischalter in bester Qualität mit neuester Technik Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von mehreren Satelliten über eine Koaxialleitung. Pro Satellit benötigt man ein LNB. Dabei ist es ohne Belang, ob der zweite LNB an demselben Sat-Spiegel (Multifeed) oder an einem zweiten Spiegel installiert ist. Die Signale werden durch den Multischalter gebündelt und an die angeschlossenen Receiver weitergeleitet. Die Megasat Multischalter-Serie ist mit neuester Technik ausgestattet. Alle Schalter sind Quad LNB (Quattro-Switch LNB) tauglich und ermöglichen Ihnen den Multischalter auch nachträglich in ein vorhandenes System einzubinden. Geringe Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebenen sorgen für höchste Bild- und Tonqualität auch bei langen Kabelwegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
325 g
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
818 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
90 - 260 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
100 dBμV
Energieverbrauch
800 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
8 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2250 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Entkopplung (Eingänge)
30 dB
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.