Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 9101628 Satellitenantenne Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 9101628 Satellitenantenne Schwarz, Weiß
Megasat 9101628 Satellitenantenne Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70063242
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     9101628
EAN/GTIN:
     4250370016286
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Robuste Camping-Satellitenanlage mit umfangreichen Zubehör.

Der Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen.

Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, liegt im Lieferumfang auch eine Halterung zur Befestigung an einem Mast oder einer Wand bei.

Der zusätzliche Lieferumfang beinhaltet einen Megasat HD 6000 DS, ein Single LNB, Koaxialkabel sowie passende F-Stecker und eine Gummitülle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Breite
410 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4090 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.