Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 1500080 Satellitenantenne Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 1500080 Satellitenantenne Schwarz, Weiß
Megasat 1500080 Satellitenantenne Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24240152
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     1500080
EAN/GTIN:
     4046173103908
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
  • Digitale Camping Satellitenanlage, die sich besonders durch seine robuste Bauart und das umfangreiche Zubehör hervorhebt. - Dank des Saugfußes ist eine feste und stabile Montage gewährleistet. - Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, liegt dem Campingkoffer auch eine Halterung zur Befestigung an einem Satmast o. ä. bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
410 x 500 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.