Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi SmartRAID 3152-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi SmartRAID 3152-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Microsemi SmartRAID 3152-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39507684
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2290200-R
EAN/GTIN:
     760884157664
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
MD2
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Chipsatz
SmartROC 3100
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1370000 h
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,58*
€ 853,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,52*
€ 772,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2279800-R
ab € 25,09*
Zubehör
Adaptec
2282100-R
ab € 23,97*
Zubehör
Intel
AXXCBL730HDHD
ab € 24,45*
Zubehör
Intel
AXXCBL875HDHD
ab € 27,12*
Zubehör
Intel
CYPCBLHDHDXXX1
ab € 20,30*
Zubehör
Microsemi
2280100-R
ab € 25,14*
Zubehör
Microsemi
2282200-R
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.