| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-32583526 Herst.-Nr.: 89447 EAN/GTIN: 4043619894475 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Im Lieferumfang befinden sich Rändelschrauben für die einzelnen seriellen Ports, so können entweder serielle Geräte mit Schrauben oder mit Muttern an die Ports angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Sonstige Funktionen | RS232 | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Seriell | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | Seriell | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 | Merkmale | Chipsatz | SUN2410 | | Datenübertragungsrate (max) | 0.0001152 Gbit/s | | FIFO (First In, First Out) | 128 B | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SATA Controller, SATA Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, delock adapter rs232, adapter rs232, rs-232 controller pcie, Komponent |
| | |
| |