Dieser 2-Port Industrie RS232 zu USB 2.0 Adapter mit 15KV ESD Schutz erweitert Ihr System um 2x RS232 Anschlüsse an einem USB-Anschluss. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 921.6Kb/s und der...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Die EX-47040P PCI I/O Modul stellt acht serielle RS-232 , 422 und 485 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstellen Type eingestellt werden. Si...
Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe...
USB auf seriell Kabel | 921.6 Kbps | Für Server/Drucker/Barcode-Leser/AV | Prolific Chipsatz | Windows/Mac/LinuxMit dem 1P3FP-USB-SERIAL 1 Port USB auf seriellen Adapter können Sie Ihrem Laptop ode...
Die neue Serie PowerScan™ PM9100 basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Lin...
Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln Der Nullmodem-Adapter NM9FF ist mit zwei DB9-Buchsen versehen. Das ist eine kostengünstige Möglichkeit z...
4-Port-USB-zu-Seriell-RS232-Hub Schließen Sie vier serielle RS232-Geräte wie z. B. ein Modem an einen USB-Port an Ihrem Computer an Einfache Installation Unterstützt USB 2.0 und ist kompatibel mit ...