Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen ...
|-Hochwertiger Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones etc.|-| |-Hochwertiger Adapter zur ka...
RS232/TTL Wandler mit MAX3232 Kompaktes Modul mit MAX3232 zum Umwandeln eines seriellen RS232-Signal auf TTL-Pegel und umgekehrt. Unentbehrlich beim Umgang mit Mikrocontrollern. Kompaktes Modul mit...
Die M.2 zu Seriell Karte von Delock erweitert den PC um vier externe RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen...
PC-Interface TTL/RS232 Umsetzer u. Adapter 70/00350260Bei diesem Set handelt es sich um die Komponenten PC-Interface (Setup-Kabel) und TTL-/RS 232-Umsetzer mit Adapter Buchse. Diese werden zur Anbi...
PCI Express auf seriellem Adapter | 921,4 Kbit/s | Windows® und Linux® kompatibelMit dieser seriellen RS232-Adapterkarte können Sie über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz einen seriellen RS232 DB...
Die neue Serie PowerScan™ PM9100 basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Lin...
Diese PCI Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Steuerungsanlagen, Scanner, Konverter, IoT Geräte, etc., an die Karte angeschl...
Dieser RS-232 zu RS-485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kuppl...