Die M.2 zu Seriell Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen...
USB 2.0 zu 2x RS232-Kabel Verbindet gleichzeitg bis zu zwei serielle Geräte via USB-Port mit dem PC Produktvorteile: Verbindet gleichzeitig zwei serielle Geräte via USB Datentransferraten von über ...
Dieser 4-Port Industrie RS232 zu USB 2.0 Adapter mit 15KV ESD Schutz erweitert Ihr System um 4x RS232 Anschlüsse an einem USB-Anschluss. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 921.6Kb/s und der...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden. Der zusätzliche Ferritkern am Kabel verhindert Störsignale und verbessert die Datenübertragung.
Mit diesem Adapter von Delock können Sie ein serielles Gerät über den 4 poligen Pin Header Anschluss (RX und TX), mit Hilfe des beiliegenden Kabels, mit der GPIO Schnittstelle Ihres Raspberry Pi ve...
Die EX-1311VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt einen Serielle RS-232, 422 oder 485 High Performance UART 16C550 Ausgang mit Surge Protection und Optical Isolation z...
Kurzbeschreibung Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Anwenderfreundlicher RS-232 Stecker D...
Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Die PCI I/O Karte stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server...