Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-47040P Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33444460
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47040P
EAN/GTIN:
     4718359470400
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Adapter RS232
RS232 Adapter
Die EX-47040P PCI I/O Modul stellt acht serielle RS-232 , 422 und 485 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstellen Type eingestellt werden. Sie ist entwickelt worden um acht weitere serielle Combo Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Bus zu erweitern. Das Module ist voll PCI- oder PCI-X Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Sie unterstützt die Merkmale ATATM Auto RS-485 Transmitter. Die EX-47040P kann mit dem Zusatzmodul EX-47049 bis auf 32 Port erweitern. Zusätzlich wir ein Low Profile Bügel mitgeliefert für schmale PC Gehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS232
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Datenbits
5,6,7,8
Stop bits
1,1.5,2
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-47049
ab € 193,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.