Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings<br> Schraubenfedern für lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort<br> Gehärtete Backen für zusätzliche ...
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings<br> Schraubenfedern für lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort<br> Gehärtete Backen für zusätzliche ...
Ausführung: schwedisches Modell für hohe Beanspruchung Kopf 90° abgewinkelt gesenkgeschmiedet und vergütet Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung ve...
87 01 250 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an R...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form C Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüsselmm Gesamtlänge = 600,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl Höhensicher = Ja FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen di...
Rothenberger 070124X 070124X Eckrohrzange 2" Eckrohrzange, 45°, Super S, 2" Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) Versetzte Verzahnung: Sicheres und rutsc...
• Glatte Innenbacken schonen den Chromüberzug der Armaturen • Aus Spezialstahl • Mit Klemmschutz • Kopf Hochglanz poliert • Verchromt • Mit tauchbeschichteten Griffen • Nach DIN ISO 8976
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 3 - 4" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. • schwedische Form, Kopf um 90° abgewinkelt • breites geschliffene...