Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange 45° 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange 45° 1 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange 45° 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1210102
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1210102
EAN/GTIN:
     4049002000133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul, Form B
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
121 010 2
EAN:
4049002000133
Gewicht:
843 g
Abmessung:
310 mm
Größe:
1  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 42 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 28 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.