Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 90° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 600,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen die Serie professione...
Für alle üblichen Standardanforderungen Form B, 45° abgewinkelt, Schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glat...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Eckrohrzange 1" • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, geschmiedet und vergütet • Zähne induktiv gehärtet • 45° abgewinkeltes Zangenmaul Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann g...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Ausführung nach DIN 5234 Form B, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet...
Rothenberger Super s 070122X Rohrzange 45° Eckrohrzange 45° "SUPER S", 1" Eckrohrzange 45° zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien bis 1". Ausstattung: Selbstklemmend: 3-Punkt-...
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich...
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 90° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl