Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 070124X 070124X Eckrohrzange 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798016-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070124X
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rothenberger 070124X 070124X Eckrohrzange 2"

Eckrohrzange, 45°, Super S, 2"

Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren)
Versetzte Verzahnung: Sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung
Robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper sowie induktiv gehärtete Backen für hohe Langlebigkeit

Mit der Eckrohrzange 45° "SUPER S", 2" können Sie verschiedenste Rohrarten im Bereich bis Ø 2" halten und drehen.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 2" · Spannbereich (Zoll): 2" · Spannbereich (max.): 60 mm

Lieferumfang:
Eckrohrzange, 45°, Super S, 2"

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger
Spannbereich (Zoll):
2"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Rohrdurchmesser Zoll (max.):
2"
Herst.-Teilenr.:
070124X
Spannbereich (max.):
60 mm
Produkt-Art:
Eckrohrzange
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
183
€ 4,90*
ab € 45,98*
€ 54,71*
5 Tage
24
€ 4,79*
ab € 46,06*
€ 55,27*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,34*
€ 55,28*
€ 4,90*
ab € 46,29*
€ 55,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 68,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 22,24*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,40*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.