Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Bahco Swedish Model Schwarz, Orange Orange 16 cm Schwedische Rohrzange 90° Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66159980
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150008902
EAN/GTIN:
     7314150008902
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5390 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Typ
Schwedische Rohrzange
Handgrifffarbe
Orange
Backenbreite (max.)
160 mm
Backenwinkel
90 °
Korpusmaterial
Stahl
Rostschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.