Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulischer Rohrbieger - HRB 30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulischer Rohrbieger - HRB 30 S
Bernardo Hydraulischer Rohrbieger - HRB 30 S
Bernardo Hydraulischer Rohrbieger - HRB 30 S
Bernardo Hydraulischer Rohrbieger - HRB 30 S
Artikel-Nr.:
     554-80706-1157
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
bernardo rohrbieger
  • Mit aufklappbarem Biegerahmen zum rationellen Arbeiten
  • Verschiedene Biegeformen im Lieferumfang enthalten
  • Universell verwendbar für Gas-, Siede- und Wasserrohre
  • Schnelles Arbeiten durch Schnellvorschub
  • Mit Dreibeinständer für sicheres Arbeiten
  • Ideal auch für Kupferrohre und ummantelte Rohre
  • Bögen bis 90° herstellbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1/2“ - 3“
Biegeformen:
½“ - ¾“ - 1“ - 1 ¼“ - 1 ½“ - 2“ - 2 ½“ - 3“
Wandstärke:
2,75 - 5 mm
Druckleistung:
10 to
Gewicht ca.:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, elektrischer Rohrbieger, hydraulischer Rohrbieger, Einhand-Rohrbieger, Akku-Rohrbieger, Biegesegmente, Biegesegment, Gleitstück, Gleitrolle, Gleitrollen, Gleitstücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,58*
€ 900,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,51*
€ 806,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,20*
€ 766,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1156
ab € 398,40*
Ähnlich
Bernardo
06-1158
ab € 958,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.