Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekze...
Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwek...
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 5.8 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate.
CAT6 RJ45 Modular Steckerverbinder, HIROSE TM 21 Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Technische Daten: Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-9...
Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Technische Daten: Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T Anwendungs...
Geschirmt, Hirose Qualität Stecker TM 11 Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Technische Daten: Leistungseigenschaft: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T Anwe...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekze...