Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose TM31P-TM-88P(02) Drahtverbinder RJ-45 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirose TM31P-TM-88P(02) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Hirose TM31P-TM-88P(02) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Hirose TM31P-TM-88P(02) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26570890
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM31P-TM-88P(02)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Spannung
125 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,473*
€ 0,563
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM31P-TM-88P(01)
ab € 0,81*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.