Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirmt, Hirose Qualität Stecker TM 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MO 8/8 HRS
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 HRS
EAN/GTIN:
     4016032065142
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Geschirmt, Hirose Qualität Stecker TM 11

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Leistungseigenschaft: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Generelle Eigenschaften:
  • Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
  • Inkl. Kamm
  • Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8 μ vergoldet
  • Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
  • Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
  • Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94008
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.