Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose TM31P-TM-88P(01) Drahtverbinder RJ-45 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirose TM31P-TM-88P(01) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Hirose TM31P-TM-88P(01) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Hirose TM31P-TM-88P(01) Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26571373
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM31P-TM-88P(01)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.55 g
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Spannung
125 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM31P-TM-88P(02)
ab € 0,0548*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(18)
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.