Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0034 Herst.-Nr.: A-MO6A 8/8 HRS EAN/GTIN: 4016032272144 |
| |
|
| | |
| Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Technische Daten: - Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8 μ vergoldet
- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle digitus |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,12* | € 1,73* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|