Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Hirose Stecker TM21 grau 50 Stk, 3 Elemente, Cat. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-H7641.12-50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     H7641.12-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
true
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
AWG-Bereich:
24 | 27
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder hirose, rj45 steckverbinder, RJ Stecker, TM21, Cat.6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.06.1031
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.