Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit LAN Verbindung und bei einer ISDN Leitung jeweils nur zwei Aderpaare verwendet werden, ...
Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit Lan -Verbindung nur zwei Aderpaare verwendet werden (1-2 und 3-6), ein RJ45 Port in der...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen und v...
Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...