Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Cat.5e T-Adapter (Port-Doppler), RJ45 Stecker an 2x RJ45 Buchse, 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-69995
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69995
EAN/GTIN:
     4043718017355
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit Lan -Verbindung nur zwei Aderpaare verwendet werden (1-2 und 3-6), ein RJ45 Port in der Dose aber meist mit allen 4 Aderpaaren belegt ist, kann mit diesem Adapter das sog. Cablesharing verwendet werden. Damit können 2 Netzwerkkabel zu einem zusammengefasst werden. Mit einem 2. Adapter werden am anderen Ende des doppelt belegten Kabel die Signale wieder auf zwei Ports verteilt. Daraus ergibt sich, das für diese Verbindung 2 Adapter benötigt werden.
  • Belegung (St-Bu1-Bu2): 1-1-0, 2-2-0, 3-3-0, 4-0-1, 5-0-2, 6-6-0, 7-0-3, 8-0-6
  • Kunststoffgehäuse metallisiert, Kabellänge ca. 15cm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, inline adapter rj-45, rj-45 t-adapter, rj45 adapter cat 5e, Kabel, Patchkabel, Adapter / Kupplungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.