Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Cat.5e / ISDN T-Adapter (Port-Doppler) RJ45 Stecker an 2x RJ45 Buchse, 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-69995I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69995I
EAN/GTIN:
     4043718050802
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser Adapter dient als Portdoppler für eine strukturierte twisted Pair Verkabelung. Da bei einer 10/100Mbit LAN Verbindung und bei einer ISDN Leitung jeweils nur zwei Aderpaare verwendet werden, ein RJ45 Port in der Dose aber meistens mit allen 4 Aderpaaren belegt ist, kann mit diesem Adapter das sog. "Cable sharing" verwendet werden. Damit können 2 Netzwerkkabel zu einem zusammengefasst werden. Mit einem weiteren Adapter werden am anderen Ende des doppelt belegten Kabel die Signale wieder auf zwei Ports verteilt.
  • Portdoppler RJ45 Stecker an 2x RJ45 Buchse
  • Kabellänge ca. 15cm
  • Belegung (Stecker-Buchse1-Buchse2): 1-1-/, 2-2-/, 3-3-/, 4-/-4, 5-/-5, 6-6-/, 7-/-3, 8-/-6
  • Kunststoffgehäuse metallisiert
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj45 t-adapter, Kabel, Patchkabel, Adapter / Kupplungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.