CAT 6A Klasse EA Modulare Kupplung, geschirmt Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges Kabel Anschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 Buchsen Pin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 un...
USB-C™ Dock, 5-Port Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0 Produktvorteile: Nutzen Sie diesen Adapter, um Ihren Desktop auf ein...
Produktpalette: Adapter Kit SVHC: To Be Advised Lieferumfang des Kits: Housing, 10 Inserts, Male Contacts, Thumb Screw, D-Sub 9P Male Nickel-Plated Shell Anschlusskit: D-Sub Adaptor Kit RoHS konfor...
Der Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ C auf RJ45 2.5Gbps Ethernet Adapter er- möglicht eine schnelle Ethernet Netzwerkverbindung für Desktops, Note- books oder Ultrabooks mit einem Standard USB 3.1 Gen 1 Ty...
SIMATIC Busadapter: BA LC/RJ45, Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Periphe...
Typ = T-Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 2 Abschirmtyp = Geschirmt Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Auszugslänge = 170 mm Modular-/ISDN Verteiler und Patch ...
CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz Technische Daten: 2 x RJ45 Buchse Belegung: 1:1 Geschirmte Version Material Gehä...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halter...