Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD RJFTV21G ENET-ADAPTER, RJ45, BUCHSE, 8P8C, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535745
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV21G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJF TV
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, rj45 adapter cat 5e, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL PCD, RJFTV21G, 2535745, 253-5745
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    50
    Frei Haus
    ab € 46,12*
    € 70,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,24*
    € 76,27*
    € 8,95*
    ab € 52,51*
    € 80,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,27*
    € 90,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,01*
    € 86,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,07*
    € 75,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,22*
    € 64,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,97*
    € 60,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,24*
    € 55,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RJF C2 G
    ab € 28,68*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFTVC7G
    ab € 37,57*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFTVC2N
    ab € 36,14*
    Zubehör
    Amphenol
    JE 18
    ab € 1,32*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFTVC2N
    ab € 36,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.