USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung Produktvort...
Der modulare Adapter GC98FF ist mit einer DB9-Buchse und einer RJ45-Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232-, RS422- und RS485-Verbindungen verwendet und konvertiert einen DB9-Stec...
Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden. Crossover Adapter, RJ45 Buchse/Stecker Kunststoffgehäuse Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-7, 5-8, 7-4, 8-5
Western-Übergangssteckverbinder Typ 10-NT. Mit zwei Western-Kupplungen RJ12 für 6polige oder 4polige RJ-Stecker im 6er Gehäuse; 1 : 1 durchverbunden. Ausführung für Western-Stecker RJ45 Typ 143202....
Typ = Durchführungs-Steckverbinder Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5e Abschirmtyp = UTP Breite = 26mm Serie = FT RJ45-Steckverbinder im XLR-Format, Metall
Konsolidierungs-Punkt Gehäuse für 6x Keystone Module Das Gehäuse ist Teil der modularen DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum Aufbau von Konsolidierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecke...
Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Der Adapte...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Der USB Hub und Gigabit-Ethernet Combo Adapter ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über ...