Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seite...
EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
Produktbeschreibung: reflektierende Details am Bein wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen Gummizug und Kordelzug in der Taille
FOX 6041 - Regenhose • Atmungsaktive Bundhose mit elastischem Bund und Kordeldurchzug • Reflektierende Details auf den Oberschenkeln • Hochfrequenzverschweißte Nähte • Größe: S-XXXL erhältlich
Regenhose mit Glattfutter in den Beinen. Verstellbare elastische Träger. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Zwei Einschubtaschen. Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Schenkeltasche an de...
Albatros FORECAST TRS PU-Stretch-Regenhose - 27452030000000M Mit unserer PU-Stretch-Regenhose FORECAST TRS kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flex...
Planam Regenhose Monsun schwarz atmungsaktiv, wasserdicht mit Reflexbiesen und verstellbarer Fußweite Ausgewählte Version: M - Größe M Regenhose Monsun atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.0...
FHB BENJAMIN Regenhose PU-Strech · wind- und wasserdicht · EN 343 3/1 zertifiziert · Reach konform · Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett · Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung ...
Planam Winterhose Basalt schwarz mit Nierenschutz winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv mit Reflexbiesen Ausgewählte Version: M - Größe M PLANAM Winterhose Basalt Die leicht wattierte Hose kann als ...
Leichte Regenhose mit Taillengummi. Abnehmbare, verstellbare elastische Träger. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Einschubtaschen mit Klettverschluss. Schenkeltasche an der linken Seite. Zollstockta...
Produktbeschreibung: 60 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen, Reflektierende Details am Bein wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen ...
Produktbeschreibung: wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss Meshfutter verstellbar durch Kordelzu...
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester Materialgewicht. 190 g/m² Schrittlänge: Größe L ca. 84 cm Normen: - EN 343 (44X) Produkteigenschaften: - Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O - Atmungsak...
*DIRK* WARNSCHUTZ PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/1, EN 343/3 2370_1 Gr. M Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermateria...
Obermaterial: 100% Polyester Oxford 150D x 150D - Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm - Atmungsaktivität: 5.000 g/m² /24h - nach EN 343 (33) zertifiziert - Dehnbund mit Kordelzug - Reissverschluss und Kl...
Hoch strapazierfähiger · atmungsaktiver · wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißv...
Hi-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471:2013 Class 1 Alle Farben entsprechen der Norm EN343 für schlechte Wetterbedingungen | Wasserdichtes Polyester mit Oxford-PU-Beschichtung | Zwei 5 c...
Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Beinabschluss mit Reißverschluss Elastischer Bund mit Kordelzug