|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6451-957-M Herst.-Nr.: 957-M EAN/GTIN: 4059276013685 |
| | |
|
|  |  |
 | Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seitentaschen, Sicherheitstasche in der linken Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Taillenbund und Gürtelschlaufen, leichter Einstieg durch vertikale Reißverschlüsse an den Beinen, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elasthan | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | 1 Stück / 20 Stück im Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Softshell-Hose, Softshellhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, profit 957, Hose, Winterhose |
|  |  |
| |