Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, schwarz, Größe 48/50(M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10371
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480_990
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, schwarz, Größe 48/50(M)

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, gemäß EN 343, Klasse 3/1, 100% wasserdicht, bequemesStretchgewebe, elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Beinabschlüsse mittels Druckknöpfen regulierbar, Farbe: schwarz, Material: PU-beschichtetes Polyestergewebe, Grammatur: 170 g/qm, Größe: 48/50 (M)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, Schutzausrüstungen, Wetterschutzhosen, Regenschutzhosen, Regenschutz-Hosen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Regenschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 35,08*
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 27,54*
€ 35,50*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 36,67*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 37,14*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 37,96*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 37,96*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,02*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.