Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose DIETER Größe M lang schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose DIETER Größe M lang schwarz FH
Regenhose DIETER Größe M lang schwarz FH
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593729
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78337-20-ML
EAN/GTIN:
     4030646284638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FHB DIETER Regenhose FHB PROTECT · High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht (10.000 mm Wassersäule) · winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.) · abgedichtete Nähte · super funktionell und super leicht · Netz-Innenfutter (Mesh) · auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große · verdeckte · seitliche YKK-Reißverschlüsse · Weitenregulierung am BundWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 128g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften super funktionell und super leicht, wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große, verdeckte, seitliche YKK-Reißverschlüsse, ideal zum Tragen über der Arbeitshose, Weitenregulierung am Bund, Netz-Innenfutter (Mesh), auch als Langgröße lieferbar, abgedichtete Nähte, winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.)· Marketingclaim superleicht, atmungsaktiv und wasserdicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
ML
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, Regenschutzbekleidung, Regenhosen, Regenschutz-Hose, 8000034555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.