Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme recycelte Regenhose, Farbe 010-schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Regenhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-182403-1053-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     182403-1053-M
EAN/GTIN:
     5706219325419
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 (43X), Material: 100% Polyester
recyceltes Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 82cm

Normen:
- EN 343 (43X)

Produkteigenschaften:
- OEKO-TEX® Standard 100
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- Verstellbar mit Klett im Bund und Bein
- Vertikale Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Patte
- Seitentasche mit Reißverschluss und Patte
- Cordura®-verstärkte Werkzeugtasche und Knietasche
- Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine
- Reißverschluss am Bein
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- Stretch
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Working Xtreme ist eine Serie von technischen Qualitätsprodukten in einem klassischen sowie zeitlosem Design, welche für den Profi konzipiert sind. Die Bekleidung hält dich warm und schützt gegen Wind und Wetter. Die skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe 010-schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m schwarz, regenbundhose, elka regenhose, (43X), 343, EN, Elka, Regenhose,, Working, Xtreme, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.