Kontaktanordnung = Öffner Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC max. = 1000V...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 500 mA Schaltstrom DC max. = 700 mA Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 144mW Spulenwider...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 12V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 15V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 15V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 0,5 A Spulenleistung = 113mW Spulenwiderstand = 2000Ω Länge = 19.3mm Höhe = 5...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 500 mA Schaltspannung DC max. = 200V Spulenwiderstand = 500Ω Länge = 19.05mm H...