Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 3500V Schaltspannung D...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC ma...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 1000V Schaltspannung DC...
Kontaktkonfiguration: SPST-NO Schaltstrom, max.: 1 A Spulenwiderstand: 500 ohm Produktpalette: 200 Series Relaismontage: Oberflächenmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 5 V SVHC: To ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung D...
Kontaktkonfiguration: SPDT Schaltstrom, max.: 250 mA Spulenwiderstand: 1 kohm Produktpalette: 200 Series Relaismontage: Oberflächenmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 12 V SVHC: To ...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannung DC ...
Kontaktkonfiguration: SPST-NO Schaltstrom, max.: 1 A Spulenwiderstand: 200 ohm Produktpalette: 120 Series Relaismontage: Durchsteckmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 3 V SVHC: To B...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1.000 mA Schaltstrom DC max. = 1.000 mA Schaltspannung AC max. = 300V Schaltsp...