Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, Öffner Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, Öffner Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892415
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBR70505U
EAN/GTIN:
     5059045829645
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = Öffner
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 38Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Erfüllte Normen = UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Öffner
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
38Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Erfüllte Normen:
UL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892415, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DBR70505U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.