Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 500 mA / 200V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740477
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE3621A0510
EAN/GTIN:
     5059041342438
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 500 mA
Schaltspannung DC max. = 200V
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.05mm
Höhe = 7.45mm
Tiefe = 5.08mm
Abmessungen = 19.05 x 5.08 x 7.45mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV ac
Anschluss Typ = Leiterplattenstift

Miniatur-Reed-Relais in einem Einzel-Inline-(SIL)-Gehäuse mit einer Auswahl an Schließer- oder Datenschaltkontakten, die bis zu 200 V dc bei 10 W schalten können. Erhältlich mit 5-V-, 12-V- und 24-V-Spulen und Optionen der externen magnetischen Abschirmung und Diodenentstör-Spule. Ideal geeignet für Telekommunikations-, Messtechnik-, Prozesssteuerungs- und industrielle Anwendungen. Datenschaltkontakte sind besonders empfohlen für automatische Messeinrichtungs-(ATE)-Anwendungen.Leistungsmerkmale:Miniatur-Einzel-Inline-SIL-GehäuseVorteile:Subminiaturausführung und Einzel-Inline-Konfiguration ermöglicht sehr hohe Packungsdichten, wodurch Platz und Kosten minimiert werdenNiedrigere Leistungsaufnahme der Spule als elektromechanische GeräteHermetisch gekapselte Schaltkontakte sind unempfindlich gegen die UmgebungTransfergeformtes Gehäuse sorgt für maximalen Schutz von KomponentenAnwendungen:SicherheitssystemeTelekommunikationsgeräteProzesssteuerungssystemeAutomatische MesseinrichtungenMesstechnik
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
500 mA
Schaltspannung DC max.:
200V
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.05mm
Höhe:
7.45mm
Tiefe:
5.08mm
Abmessungen:
19.05 x 5.08 x 7.45mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV ac
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1740477, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wickmann, HE3621A0510, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,1692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.003,936*
€ 1.194,68384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.000,112*
€ 1.190,13328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 959,104*
€ 1.141,33376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 944,152*
€ 1.123,54088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 935,36*
€ 1.113,0784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.