Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 15V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 1 A / 1 A, 200V ac / 200V dc 50mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562099
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4015A
EAN/GTIN:
     5059040585874
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 15V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 50mW
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 5.7mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 19.3 x 6.4 x 5.7mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms
Schaltleistung DC max. = 10 W

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
15V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
50mW
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
5.7mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
19.3 x 6.4 x 5.7mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Schaltleistung DC max.:
10 W
Weitere Suchbegriffe: 2562099, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23100V4015A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.