Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin PDIP, Isolation 5000 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085288
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N27
EAN/GTIN:
     5059040732964
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
DLR-Relais
Reed-Relais
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5000 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 30%
Fallzeit typ. = 2µs

Optokoppler, Transistorausgang, 4 nxx Serie, Vishay Semiconductor. Jeder Optokoppler besteht aus einer Gallium-Arsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Fototransistor. Funktionen. Isolationsprüfspannung: 5000 V eff Schnittstellen mit gängigen Logikfamilien Kopplungskapazität ; Eingang/Ausgang 0,5 pF 6-poliges Dual-Inline-Gehäuse nach Industriestandard. Anwendungen. AC-Netzerkennung Reed-Relais-Ansteuerung Rückmeldung von Schaltnetzteilen Telefonklingelerkennung Logik-Masseisolierung Logikkopplung mit Hochfrequenz-Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5000 V ac
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
30%
Fallzeit typ.:
2µs
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, 7085288, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, 4N27, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.