Schaltstrom, max.: 500 mA Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 5 VDC Kontaktkonfiguration: SPDT Produktpalette: 2300 Series Relaismontage: Through Hole SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Spulenwide...
Reedschalter vergossen in Gewindestab. Einfach zu montieren und für verschiedene Wandstärken einstellbar. Betätigung (mittels Magnet) kann 1polig an der Stirnseite oder seitlich bzw. achsparallel z...
Relaismontage: Through Hole Produktpalette: 2370 Series Kontaktkonfiguration: DPDT SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schaltstrom, max.: 250 mA Spulenspannung: 5 VDC Schaltspannung, max.: 100 V Spulenwide...